ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
スライドクランプ DGSタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21509014
品番
TC-1DS
参考基準価格(税別)
¥23,843
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
少し厚めの板をクランプします。
質量(kg)
0.18
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
長さ(mm)
74
適合ボルト径
M8
幅(mm)
25
高さ(mm)
16
口高(mm)
18
用途
薄物から中厚までのサイドクランプに
仕様
平面用・M8、M12、M16用
トラスコ品番
758-4504