※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
スライドクランプ CGSタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21509023
品番
TC-2CS
参考基準価格(税別)
¥30,093
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
薄物板のクランプに使用します。
質量(kg)
0.45
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
長さ(mm)
107
適合ボルト径
M10、12
幅(mm)
35
高さ(mm)
22
用途
薄物ワークのサイドクランプに
仕様
平面用(切削面)
トラスコ品番
758-4512