※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
スライドクランプ DGSタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21509057
品番
TC-3DS
参考基準価格(税別)
¥38,888
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
少し厚めの板をクランプします。
質量(kg)
1.02
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
長さ(mm)
135
適合ボルト径
M14、16
幅(mm)
40
高さ(mm)
30
口高(mm)
37.5
用途
薄物から中厚までのサイドクランプに
仕様
平面用・M8、M12、M16用
トラスコ品番
758-4547