※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイケム(R)Cガウン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21509075 品番TCG-LXXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

化学物質とバイオハザード双方に対応。
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。

イエロー サイズL〜XXL 用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様スタンドカラー(後ろ襟部面ファスナー付)、袖口二重(ゴム入)、腰ヒモ付、後ろ開き、縫い目はテープシーム トラスコ品番756-1997 種別ガウン 材質タイケム[[(R)]]2000 質量(g)320 機能化学物質対策 適応身長(cm)174〜194 適応胸囲(cm)100〜124
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21509075 TCG-LXXL 55339867 TC0290TYL00 L/XXL 防護ガウン2000C 0290 イエロー TC0290TYL00シリーズ デュポン 防護ガウン2000C 0290 イエロー TC0290TYL00シリーズ デュポン 1着 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする