曜日別特売
SR-20 縞鋼板ぶた イズミ 21509137

 

SR-20 縞鋼板ぶた イズミ 21509137
SR-20 縞鋼板ぶた イズミ 21509137
SR-20 縞鋼板ぶた イズミ 21509137
SR-20 縞鋼板ぶた イズミ 21509137

縞鋼板ぶた

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
溝幅(mm)200
内容量1枚注文コード21509137品番SR-20
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598
溝幅(mm)
200
寸法B(mm)
190
寸法C(mm)
250
寸法t(mm)
3.2
材質
スチール
質量(kg)
5.3
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合荷重
T-2
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21509155
2024-05-28
用途: 側溝の蓋として
南商店 様(サービス業)

自宅外に側溝があり、単車の出し入れに苦労していた為、蓋として購入しました。
安価 かつ、とても丈夫なお品だったので、満足しております。

対象商品 : 21509094
2022-04-04
用途: U字溝の蓋として
不動産業

グレーティングに比べ落ち葉が入らないので便利。半端な寸法が蓋なしで残ってしまったが、寸法を自在に加工できる板もあっても良いかなと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
1人が参考にしています
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする