D ASYMMステンレス スクリューロック 線径14.0 シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21509942 品番TN11AK-I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
D環タイプのカラビナです。

シルバー 用途土建作業など 仕様EN12275+EN362規格適合品 トラスコ品番767-2144 材質ステンレス 形状オフセットD型 幅(mm)70 高さ(mm)113 質量(g)240 ロックスクリューロック 破断強度(kN)32 ロック機能あり
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
※製品に割れがないか確認してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする