OVAL ASYMM XL スクリューロック 線径13.5 シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21510028 品番TP11AK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
XLサイズです。

シルバー 用途土建作業など 仕様EN12275+EN362規格適合品 トラスコ品番767-2161 材質7075アルミニウム 形状オーバル型 幅(mm)70 高さ(mm)128 質量(g)274 ロックスクリューロック 破断強度(kN)38 ロック機能あり
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
※製品に割れがないか確認してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする