TP35AK3 OVAL ASYMM XL 3点オートロック 線径13.5 シルバー AUSTRIALPIN 21510037

TP35AK3 OVAL ASYMM XL 3点オートロック 線径13.5 シルバー AUSTRIALPIN 21510037
TP35AK3 OVAL ASYMM XL 3点オートロック 線径13.5 シルバー AUSTRIALPIN 21510037
TP35AK3 OVAL ASYMM XL 3点オートロック 線径13.5 シルバー AUSTRIALPIN 21510037

OVAL ASYMM XL 3点オートロック 線径13.5 シルバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21510037品番TP35AK3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
XLサイズです。

用途土建作業などシルバー仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2179材質7075アルミニウム形状オーバル型幅(mm)70高さ(mm)128質量(g)291ロック3点オートロック破断強度(kN)38ロック機能あり
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
※製品に割れがないか確認してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21510037
2020-03-04
用途: 植木の枝打ち等の時
都園 株式会社農・林・水産業

トリプルロックなので、安心ではあるのですが、重さが、かなり重いので
もっと軽いと使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする