SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
ステンレス用キャスター 自在 ナイロン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21510046
品番
TP5130-NYL-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
76
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
763-0158
材質
車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨
質量(g)
630
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪