ステンレス用キャスター 自在 ナイロン車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21510055 品番 TP5130-NYL-SUS-TLB
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
車輪径(Φmm)76 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番763-0166 材質車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨 質量(g)680 ストッパーなし 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする