SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
重荷重用 耐熱ウレタン車(メンテナンスフリー) 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21510177
品番
TP6657-PAL-PBB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
138
材質(車輪)
スチールホイール、耐熱ウレタン
トラスコ品番
763-0247
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン
荷重種別
重荷重
質量(kg)
3.1
ストッパー
なし
特性
耐熱性
車輪タイプ
単輪