セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 作業現場標識
セーフラン安全用品の 注意・禁止標識
短冊型安全標識ステッカー (タテ)360×120mm 5枚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
21510294
品番
J2534
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シンプル文字警告標識でしっかり警告。
背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
表面ラミネート加工。
1袋5枚入り。
用途
禁止/注意事項の明示に。
材質
PVC
厚さ(mm)
0.01
寸法(mm)
360×120
文字内容
火気厳禁
注意
※用途以外の使用はしないでください。