※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
高重荷重用キャスター 自在 耐熱ウレタン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21510335
品番
TP7280-KPL-PCI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
203
材質(車輪)
耐熱ウレタン
トラスコ品番
763-0328
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:耐熱ウレタン
荷重種別
重荷重
質量(kg)
8.39
ストッパー
なし
特性
耐熱性
車輪タイプ
単輪