※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
パーキングキャスター 自在 ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21510432
品番
TPYJ80F
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
63
材質(車輪)
ナイロン(120FはMCナイロン)
トラスコ品番
763-0450
質量(kg)
1.78
材質
金具:鋳鋼、金具表面処理:粉体塗装、車輪:ナイロン(120FはMCナイロン)
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪