※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大日商
大日商の ドリル
大日商の 木工用
大日商の 木工用ビット・カッター
ソコギリビット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21510633
品番
UB1210
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
シャンク径d(Φmm)
12
材質
超硬
全長(mm)
70
刃長(mm)
25
トラスコ品番
756-5747
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応