※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソコギリビット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21510642 品番 UB1212
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
刃径(Φmm)12 シャンク径d(Φmm)12 材質超硬 全長(mm)75 刃長(mm)30 トラスコ品番756-5755 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21510633
2020-01-08
用途:
木材加工
製造業

何も問題ありません。スタンダードな製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする