※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大日商
大日商の ドリル
大日商の 木工用
大日商の 木工用ビット・カッター
ソコギリビット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21510658
品番
UB1214
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
シャンク径d(Φmm)
12
材質
超硬
全長(mm)
75
刃長(mm)
30
トラスコ品番
756-5763
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応