UGL3-W PiomaここだよライトS UBUKATA 21511123 UGL3-W PiomaここだよライトS UBUKATA 21511123 UGL3-W PiomaここだよライトS UBUKATA 21511123 UGL3-W PiomaここだよライトS UBUKATA 21511123

PiomaここだよライトS

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21511123 品番UGL3-W
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ガスマイコンメーターで実績のある感震器を使用しています。
地震・停電で自動点灯するので、懐中電灯を探す不安を解消しました。

内蔵電池ニッケル水素電池(2.4V650mAh) 仕様【点灯震度】4〜5相当以上 トラスコ品番773-7076 材質ABS樹脂 幅(mm)62 高さ(mm)96 質量(g)175 奥行(mm)32 電源(V)AC100 消費電力(W)0.4 電球(W)0.5 明るさ(Lx)10 点灯時間地震ライト:約10分、停電ライト:約10分、消灯後の足元灯:約30秒、携帯灯:約6時間(満充電時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21511123
2024-03-27
用途:
防災
運輸・通信業

揺れると点灯してくれる 電気を消すと30秒点灯機能も良い それもONOFFがあるのはすごく良いと思う   もう少し安ければ いろいろな部屋に付けたいが この価格だと寝室だけで我慢することにした。 欠点は 地震・停電後10分しか点灯しない事。 家が倒壊したときを考慮しせめて30分以上 できれば2時間は点灯して欲しい。  他の停電時点灯製品は6時間点灯するので そのぐらい点灯はできるはずと思うのだが、、、、

対象商品:
21511123
2022-05-23
用途:
停電時に足元の安全確保のため
不動産業

人気商品のようでオーダーして、かなり待ちました。
停電時に通路、出口が分かるよう場所を選んで取り付けました。
値段は高めですが各部屋2〜3個は設置したくなり追加購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする