※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UHB2025TC UHB2025用 トンネルコネクター CHECKERS 21511148 UHB2025TC UHB2025用 トンネルコネクター CHECKERS 21511148 UHB2025TC UHB2025用 トンネルコネクター CHECKERS 21511148 UHB2025TC UHB2025用 トンネルコネクター CHECKERS 21511148

UHB2025用 トンネルコネクター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21511148 品番UHB2025TC
参考基準価格(税別)¥55,938 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

CHECKERS社ホースブリッジ用オプショナルパーツです。追加トンネルをご使用の場合、トンネル同士の連結に必要となります。ホースの数に応じてシステムをカスタマイズできます
追加トンネルをご使用の場合、トンネル同士の連結に必要となります
ホースの数に応じてシステムをカスタマイズできます。

材質高密度ポリウレタン 用途ホースブリッジの連結に トラスコ品番763-0735 長さ(mm)0.20 幅(mm)406 質量(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする