※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UHB3035TC UHB3025用 トンネルコネクター CHECKERS 21511166 UHB3035TC UHB3025用 トンネルコネクター CHECKERS 21511166 UHB3035TC UHB3025用 トンネルコネクター CHECKERS 21511166 UHB3035TC UHB3025用 トンネルコネクター CHECKERS 21511166

UHB3025用 トンネルコネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21511166 品番UHB3035TC
参考基準価格(税別)¥64,920 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

CHECKERS社ホースブリッジ用オプショナルパーツです。
追加トンネルをご使用の場合、トンネル同士の連結に必要となります
ホースの数に応じてシステムをカスタマイズできます。

材質高密度ポリウレタン 用途ホースブリッジの連結に トラスコ品番763-0751 長さ(mm)0.21 幅(mm)406 質量(kg)7.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする