曜日別特売
W-50-124BPGC 自補修専用スプレーガン アネスト岩田 21511543

W-50-124BPGC 自補修専用スプレーガン アネスト岩田 21511543
W-50-124BPGC 自補修専用スプレーガン アネスト岩田 21511543

自補修専用スプレーガン

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード21511543品番W-50-124BPGC
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

軽量・コンパクトなボディー設計です。
フラット&ワイドパターンです。

用途自動車補修用空気使用量(L/min)70パターン開き(mm)160仕様重力式トラスコ品番756-2501材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス質量(g)800所要圧縮機(kw)0.4カップ容量(L)0.13霧化方式高微粒ノズル径(Φmm)1.2エアー取込口G1/4カップ取付口G1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21511498
2019-09-21
用途: 自動車・バイクの塗装

旧型のW-100も使っていますが、やはりこちらの方が霧が微細化していると実感できます。
キレイに仕上げるにはそれなりの技術が要りますが、良くできた製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする