WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
ブラックプラダスターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
21511753
品番
WT66S-GP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
30
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
用途
一般生産工場、食品工場でのダスト作業に
仕様
エア流量調節内蔵型・埋込式ピン
トラスコ品番
758-8127
材質
POM
全長(mm)
205
質量(g)
141
最高使用圧力(MPa)
1