WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
マグスキマダスターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
21511762
品番
WT71D-1MR6P
参考基準価格(税別)
¥7,910
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
狭い箇所、止まり穴などにノズルを差し込み切粉、切削油など作業者へのハネ返りをおさえ効率良く作業ができます。
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
100
ノズル取付口
G1/8
トラスコ品番
758-8135
全長(mm)
185
質量(g)
165
ノズル外径(Φmm)
9
用途
一般生産工場、食品工場でのダスト作業に
仕様
エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン
材質
マグネシウム
最高使用圧力(MPa)
1