WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
マグツインダスターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
21511857
品番
WT91D-2HJBP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
95
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
3.5
用途
一般生産工場、食品工場でのダスト作業に
仕様
エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン
トラスコ品番
758-8224
材質
マグネシウム
全長(mm)
255
質量(g)
267
最高使用圧力(MPa)
1