マグツインダスターガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 21511866 品番 WT91D-2HSJP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)100 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)3.5 用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に 仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン トラスコ品番758-8232 材質マグネシウム 全長(mm)250 質量(g)223 最高使用圧力(MPa)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする