WT-DH15 ネオパイプホルダー WTB 21511884 WT-DH15 ネオパイプホルダー WTB 21511884 WT-DH15 ネオパイプホルダー WTB 21511884 WT-DH15 ネオパイプホルダー WTB 21511884

ネオパイプホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21511884 品番WT-DH15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。
作業者の安全性、作業の効率化が計れます。

用途エアダスター収納ケース、その他収納などに トラスコ品番493-5667 材質ステンレスパイプ、ネオジウム磁石 全長(mm)150 質量(g)179 パイプ内径(Φmm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする