アクリルネットクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン トラスコ品番764-3942 注文コード21512033 品番YK001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は色・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

水切れのよいスポンジをアクリル毛糸で包んだ手にやさしいクリーナーです。
水だけで食器の汚れや茶シブが落とせます。
立体感のあるポコポコ編みが効果的に汚れに密着して落とします。
2つに折り曲げやすいステッチ入りです。

グリーン 材質アクリル、ポリウレタンフォーム 用途食器・グラス類・フッ素樹脂加工品洗浄用 トラスコ品番764-3942 厚さ(mm)25 質量(g)10 縦(mm)150 横(mm)80 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする