※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
重荷重用ウレタン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21512085
品番
R100
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
50
トラスコ品番
759-3104
質量(kg)
0.56
許容荷重(kg)
300
材質
ウレタンゴム
荷重種別
重荷重
ボス幅(mm)
57
軸径d(Φmm)
12