ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
重荷重用ウレタン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21512103
品番
R150
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
50
トラスコ品番
759-3121
質量(kg)
1.3
許容荷重(kg)
500
材質
ウレタンゴム
荷重種別
重荷重
ボス幅(mm)
60
軸径d(Φmm)
20