※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
重荷重用ウレタン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21512112
品番
R200
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
63
トラスコ品番
759-3139
質量(kg)
2.58
許容荷重(kg)
600
材質
ウレタンゴム
荷重種別
重荷重
ボス幅(mm)
71
軸径d(Φmm)
25