※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重荷重用ウレタン車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21512128 品番 R65
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
車輪径(Φmm)65 車輪幅(mm)38 トラスコ品番759-3147 質量(kg)0.45 許容荷重(kg)170 材質ウレタンゴム 荷重種別重荷重 ボス幅(mm)40 軸径d(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする