※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
重荷重用ウレタン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21512137
品番
R75
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
38
トラスコ品番
759-3155
質量(kg)
0.28
許容荷重(kg)
200
材質
ウレタンゴム
荷重種別
重荷重
ボス幅(mm)
40
軸径d(Φmm)
12