ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
重荷重用MCナイロン車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21512146
品番
RR100
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
45
トラスコ品番
756-1750
質量(kg)
0.47
許容荷重(kg)
500
材質
MCナイロン
荷重種別
重荷重
ボス幅(mm)
57
軸径d(Φmm)
17