※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
重荷重用MCナイロン車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21512155
品番
RR130
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
車輪幅(mm)
50
トラスコ品番
756-1768
質量(kg)
1.05
許容荷重(kg)
600
材質
MCナイロン
荷重種別
重荷重
ボス幅(mm)
60
軸径d(Φmm)
20