重荷重用MCナイロン車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21512164 品番 RR150
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)50 トラスコ品番756-1776 質量(kg)1.25 許容荷重(kg)800 材質MCナイロン 荷重種別重荷重 ボス幅(mm)60 軸径d(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする