※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
重荷重用MCナイロン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21512173
品番
RR200
参考基準価格(税別)
¥17,050
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
63
トラスコ品番
756-1784
質量(kg)
2.4
許容荷重(kg)
1000
材質
MCナイロン
荷重種別
重荷重
ボス幅(mm)
71
軸径d(Φmm)
25