曜日別特売
320319 フラップディスク ベーシックタイプ TYROLIT 21512392

フラップディスク ベーシックタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10枚)注文コード21512392品番320319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に粒度40外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.23仕様★ベーシックタイプ(標準的な一般作業において十分な性能を発揮)トラスコ品番766-2050材質ジルコニア砥材質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根枚数65羽根の長さ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする