T-400-100 EBコーナーパッド エルテテ 21512794 T-400-100 EBコーナーパッド エルテテ 21512794 T-400-100 EBコーナーパッド エルテテ 21512794 T-400-100 EBコーナーパッド エルテテ 21512794

EBコーナーパッド

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 21512794 品番 T-400-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

エッジボード製なので優れた強度とリサイクル性を持っています。
パズルカットが施されているのでワンタッチで組み立て可能です。
製品角部分を簡単に保護できます。

幅(mm)50 長さ(mm)400 用途機械の角部分保護に トラスコ品番768-3464 材質 厚さ(mm)3 質量(g)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21512837
2019-10-15
用途:
ポスターパネルの発送時の梱包に使用しています。
その他業種

A1/A2サイズや不定形の貼りパネの発送時に梱包するボール紙製の箱の補強に箱の内側や外側に角のツブレ防止に使用しています。いつも、角が潰れない様に梱包を工夫していましたが、コーナーパットを使用してからは梱包作業が早く出来る様になり助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする