エルテテ
エルテテの 補強パッド・角あて・コーナー
エッジボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
21513108
品番
4X50X50X100-50
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
板紙を何枚も積層プレスすることで高強度を実現しました。
世界40ヶ国以上での使用実績があります。
ドイツリサイクル協会の認定を受けた商品です。
用途
荷物輸送時の荷崩れ防止に、段積み保管時の荷崩れ防止に
トラスコ品番
768-3430
材質
紙
厚さ(mm)
4
質量(g)
29
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×50×100