Berger
Bergerの 鋏
Bergerの 剪定鋏
剪定鋏1010
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6丁)
注文コード
21513126
品番
1010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
最上級モデルです。
片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。
エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
全長(mm)
210
切断能力(mm)
25
刃長(mm)
50
用途
植物の剪定作業や採果作業に
仕様
ショックアブソーバー・注油溝付
トラスコ品番
752-1065
材質
刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム
質量(g)
264
使用目的
剪定作業、採果作業
適合替刃
91007、91008