Berger
Bergerの 鋏
Bergerの 剪定鋏
剪定鋏1014
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6丁)
注文コード
21513135
品番
1014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
最上級モデルです。
片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。
エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
全長(mm)
210
切断能力(mm)
25
刃長(mm)
50
用途
植物の剪定作業や採果作業に
仕様
15度角度仕様・ショックアブソーバー・注油溝付
トラスコ品番
752-1073
材質
刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム
質量(g)
260
使用目的
剪定作業、採果作業
適合替刃
91003、91004