※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50370 Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り) フィッシャー 21514483 50370 Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り) フィッシャー 21514483 50370 Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り) フィッシャー 21514483

Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100本) 注文コード21514483 品番50370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

プラグ頭部はラッパ形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。

外径(Φmm)5 長さ(mm)30 下穴径(Φmm)5 穿孔深さ(mm)55 取付厚(mm)5 用途ALC・コンクリート用 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1781 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)320 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.1
注意
※ 普通コンクリートFc 20 N/mm2
※ 規定の穿孔。(切粉は除去)
※ プラグ先端からねじ径分以上突出するねじ長さ。
※ 荷重等は諸条件により変化します。
※ 安全係数のご考慮が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1623:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする