※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの アンカー関連商品
S-Rロングシャフトプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
21514562
品番
509091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
フィッシャーSプラグのロングタイプです。
現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
適合ねじ
木ねじ・タッピングねじ
長さ(mm)
72
下穴径(Φmm)
6
穿孔深さ(mm)
80
呼径d(mm)
6
用途
コンクリート、ALC用
トラスコ品番
494-1896
材質
ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)
85
適合材
コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)
1.32
注意
※ 普通コンクリートFc 20 N/mm2
※ 規定の穿孔。(切粉は除去)
※ プラグ先端からねじ径分以上突出するねじ長さ。
※ 荷重等は諸条件により変化します。
※ 安全係数のご考慮が必要です。