※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィッシャー
フィッシャーの 結束バンド/結束工具/固定具
フィッシャーの マウントベース(結束バンド固定具)
SF plus LS 8/28 (100個入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
21514632
品番
58156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。
ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。
幅広い環境で使用できます。
材質
難燃性ナイロン
仕様
屋内用・差込み式樹脂バンド
トラスコ品番
494-1993
質量(g)
187.2
使用温度範囲(℃)
-20〜80
ドリル径(Φmm)
6
結束径(Φmm)
8〜28
穿孔深さ(mm)
(最小)50