※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

「クリックタイ」赤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 21514912 品番 CLT.10.2116R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。

長さ(mm)240 最大結束径(Φmm)61 トラスコ品番766-8511 幅(mm)3.8 厚さ(mm)3.3 用途電線ケーブル等の一時的な結束に 仕様屋内用 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)197.5 使用温度範囲(℃)-5〜85 引張強度(N)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする