CLT.10.2129R 「クリックタイ」赤 SapiSelco 21514928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

「クリックタイ」赤

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)320
最大結束径(Φmm)83
内容量1セット(100本)注文コード21514928品番CLT.10.2129R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。

用途
電線ケーブル等の一時的な結束に
長さ(mm)320最大結束径(Φmm)83トラスコ品番766-8520幅(mm)4.4厚さ(mm)4.28仕様屋内用材質ポリエチレン(PE)質量(g)306使用温度範囲(℃)-5~85引張強度(N)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする