SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの ケーブルタイ/結束バンド
SapiSelcoの 標準タイプ
「クリックタイ」赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
21514946
品番
CLT.10.2157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
長さ(mm)
650
最大結束径(Φmm)
180
トラスコ品番
766-8546
幅(mm)
5.6
厚さ(mm)
4.43
用途
電線ケーブル等の一時的な結束に
仕様
屋内用
材質
ポリエチレン(PE)
色
赤
質量(g)
950
使用温度範囲(℃)
-5〜85
引張強度(N)
300