SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの ケーブルタイ/結束バンド
SapiSelcoの 標準タイプ
金属センサー感知可能ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
21515068
品番
DET.11.2110R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。
青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
長さ(mm)
140
最大結束径(Φmm)
36
色
青
用途
食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に
仕様
屋内用
トラスコ品番
766-8660
材質
ナイロン66
幅(mm)
3.5
厚さ(mm)
1.16
質量(g)
69.1
使用温度範囲(℃)
-25〜65
引張強度(N)
190
最小結束径(Φmm)
3
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。