※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金属センサー感知可能ケーブルタイ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 21515095 品番 DET.11.2127R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。
青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。

長さ(mm)380 最大結束径(Φmm)110 用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に 仕様屋内用 トラスコ品番766-8694 材質ナイロン66 幅(mm)4.5 厚さ(mm)1.4 質量(g)275.6 使用温度範囲(℃)-25〜65 引張強度(N)270 最小結束径(Φmm)5
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする