SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの ケーブルタイ/結束バンド
SapiSelcoの 標準タイプ
ケーブルタイ 蓄光
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
注文コード
21515122
品番
FOS.2.2102R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途
電線ケーブルの固定や結束に
仕様
屋内用
トラスコ品番
766-9275
材質
蓄光性ナイロン
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.08
色
白
質量(g)
29.7
最大結束径(Φmm)
24
引張強度(N)
110
最小結束径(Φmm)
2